Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Jordfeilbryter 2x63A 100mA Sel - CNA263N

Hager
KopierKopier
Hager - Jordfeilbryter 2x63A 100mA Sel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm fra/til - 100...100 A

  • Antall poler - 2

  • Lekkasjestrømtype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250611617082

Elnummer

1663836

Leverandørens varenummer

CNA263N

Typebeskrivelse

Jordfeilbrytere =<63A

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm fra/til:

100...100 A

Antall poler:

2

Lekkasjestrømtype:

Andre

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

40 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Frekvens:

50 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Norm: EN 61 008-1: Merkespenning 230/400V: Driftsstrøm 40A - 63A : Følsomhet 100mA : Selektiv til 5000A: Pulsstrømssensitiv og støtstrømsfast til 5000A: Kortsluttningsfast 6 kA ved 63A forsikring. Moduler 2 og 4: BiConnect klemmer: Poler 2 og 4: Faseskinne kan benyttes: Tileggsutstyr, Alarm og hjelpekontakt.