Utgått

Hager - Jordfeilbryter 4x63A 30mA sk B - CDB440E

Hager
KopierKopier
Hager - Jordfeilbryter 4x63A 30mA sk B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250611615408

Elnummer

1663841

Leverandørens varenummer

CDB440E

Typebeskrivelse

1663841

Antall poler:

4

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

B

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Norm: EN 61 008-1, Merkespenning 230/ 400V 50/ 60 Hz. Nominell driftstrøm 40A - 63A. Utløsestrøm 30 og 300 mA. Type B jordfeilbryter, bruksområde: Ladestasjoner for elbil, ladestasjoner med solcellepaneler, turtallsregulatorer/ frekvensomformere - motordrifter, UPS, byggekraner. Type B kan bryte både pulserende DC-, glatt/ rein DC-, og AC-feilstrømmer. 30 mA for personbeskyttelse, 300 mA for utstyrs-/ bygningsbeskyttelse, «brannbryter». Type B jordfeilbryter har egenskaper til å kunne bryte høyfrekvente AC feilstrømmer, pulserende DC og glatte DC feilstrømmer. Type B NK kurve er standard og vil være det vanlige valget. Type B Sk kurve har frekvensutløsekurve med utløseterskel som gir inntil 2 A feilstrøm forårsaket av høy frekvens. Er anleggsavhengige høyfrekvente avlederstrømmer uungåelige er type B SK det best anleggstilpassede vernet. Gir beskyttelse 30/ 300 mA inntil frekvens på 1 kHz. Med SK finnes det også for problemutstyr i installasjonen, en jordfeilbryter som forener sikkerhet og funksjon på best mulig måte. Ikke beregnet for bruk i rene DC installasjoner. Kortslutningsfasthet 10kA ved 63A forsikring. Størrelse 4 moduler. Pulsstrømsensitiv og støtstrømfast til 250A (NK, standard), 5000A for selektiv. Frekvensområde 0 - 1MHz. Kobler ut feilstrømmer av type A og AC ved ned til 0V AC, type B feilstrømmer fra 30V AC. Bi-Connect klemmer. Kabeltverrsnitt 16mm2 - 25mm2 Cu. Moment, 3Nm. Temperaturområde, -25 til +40 gr Celsius. 3P+N faseskinne kan benyttes. Instruks for tilkobling: IT 230 V 3-fas, innkommende spenning tilkobles på topp (klemme 1, 3, 5), utgående til anlegg i bunn (klemme 2, 4, 6). Lask mellom klemme 3 og 7 for funksjon av testknapp. TN 400 V 3+N: samme som IT, N-leder klemme 7 og 8. Ikke lask. IT 230 V 2-fas og TN 400 V 1-fas L+N: innkommende spenning tilkobles på topp, klemme 5 og 7. Utgående kabel til anlegg tilkobles i bunn, klemme 6 og 8. Tilleggsutstyr, alarm og hjelpekontakter CZ001, CZ009, MZ203, MZ204, MZ205, MZ206. Plomberbar klemmeavdekking CZN006.