Utgått

Hager - Jordfeilbryter 4x80A 300mA A - CF480N

Hager
KopierKopier
Hager - Jordfeilbryter 4x80A 300mA A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 230...400 V

  • Merkestrøm - 80 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Justerbar nominell feilstøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250611664963

Elnummer

1660938

Leverandørens varenummer

CF480N

Typebeskrivelse

Jordfeilbrytere > 63A

Merkespenning fra/til:

230...400 V

Merkestrøm:

80 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

6 kA

Frekvens:

50 Hz

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Norm: EN 61 008-1: Merkespenning 230/400V: Driftstrøm 25A - 40A - 63A - 80A - 100A: Følsomhet 30mA - 100mA - 300mA -500mA: A-type: Pulsstrømssensitiv og støtstrømsfast til 250A: Kortsluttningsfast 6 kA ved 63A forsikring. Moduler 2 og 4: BiConnect klemmer: Kabeltverrsnitt 16mm2 - 25mm2 CU: Poler 2 og 4: Faseskinne kan benyttes: Tileggsutstyr, Alarm og hjelpekontakt.