Hager - Jordfeilrele, 2-kanal, justerbart 30mA-10A, tidsforsinkelse 0-3sek, 50% varsel, vekselkontakt 6A - HR520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Nominell feilstrøm - 0,03...10 A
Maks tilslags tidsforsinkelse - 3000 ms
Maks nominell driftsspenning Ue - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613281328
Elnummer
1660561
Leverandørens varenummer
HR520
Typebeskrivelse
Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Nominell feilstrøm:
0,03...10 A
Maks tilslags tidsforsinkelse:
3000 ms
Maks nominell driftsspenning Ue:
230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Justerbar forsinkelse:
Ja