Hager - Jordingsskinne, messing, 10 stk 1,5 til 16mm2 tilkoblinger (2x16+8x10), lengde 69mm - K145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 10
Materiale - Messing
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330712159
Elnummer
1659113
Leverandørens varenummer
K145
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Antall tilkoblinger:
10
Materiale:
Messing
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
80 A
Skinnelengde:
69 mm
Skinnebredde:
15 mm
Skinnetykkelse:
10 mm
Avstand til montasjeplate:
0 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
Ja
Isolert montering:
Ja


