Hager - Jordingsskinne, messing, 10 stk 1,5 til 16mm2 tilkoblinger (5x16+5x10), lengde 67mm - K143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 10
Materiale - Messing
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330712135
Elnummer
1659111
Leverandørens varenummer
K143
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Antall tilkoblinger:
10
Materiale:
Messing
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
80 A
Skinne lengde:
67 mm
Skinnebredde:
15 mm
Skinnetykkelse:
10 mm
Avstand til montasjeplate:
0 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
Ja
Isolert montering:
Ja


