Hager - Jordingsskinne, messing, 163 stk 1,5 til 25mm2 tilkoblinger, lengde 992mm - K162F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Merkestrøm - 60 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330712203
Elnummer
1659120
Leverandørens varenummer
K162F
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Antall poler:
1
Merkestrøm:
60 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
nei
Antall innganger:
1
Antall utganger:
162
Høyde:
16 mm
Bredde:
10 mm
Dybde:
992 mm


