Hager - Jordingsskinne, messing, 17 stk 1,5 til 25mm2 tilkoblinger (1x25+4x16+12x10), lengde 121mm - K156

Hager
KopierKopier
Hager - Jordingsskinne, messing, 17 stk 1,5 til 25mm2 tilkoblinger (1x25+4x16+12x10), lengde 121mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblinger - 14

  • Materiale - Messing

  • Kontaktskinnens overflate - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010330711350

Elnummer

1659116

Leverandørens varenummer

K156

Typebeskrivelse

Jordingsklemmer

Antall tilkoblinger:

14

Materiale:

Messing

Kontaktskinnens overflate:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:

Andre

Merkestrøm:

125 A

Skinne lengde:

121 mm

Skinnebredde:

15 mm

Skinnetykkelse:

10 mm

Avstand til montasjeplate:

0 mm

Horisontal montering:

Ja

Montasjetype, vertikal:

Ja

Isolert montering:

Ja

Jordingsskinne messing. For montering på din-skinne adapter KZ013, eller til å skru fast direkte på din skinne eller i skap-chassis. Med klemmer for 1,5 til 25mm2. Lengder fra 49 til 992 mm. Fra 7 til 163 tilkoblinger totalt.