Hager - JORDLEDNING 150MM - L4181GNGE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Andre
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 150 mm
Kabelhøyde ca. - 2 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740250870
Elnummer
1200740
Leverandørens varenummer
L4181GNGE
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Ledermateriale:
Andre
Nominelt ledertverrsnitt:
4 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
150 mm
Kabelhøyde ca.:
2 mm
Leder overflate:
Andre
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
2 mm


