Hager - JORDLEDNING 300MM - L4182GNGE

Hager
KopierKopier
Hager - JORDLEDNING 300MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kabelbredde ca.:

300 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Andre

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederform - Rund

  • Kabelbredde ca. - 300 mm

  • Kabelhøyde ca. - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BR Netway

EAN/GTIN

4012740250887

Elnummer

1200741

Leverandørens varenummer

L4182GNGE

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Ledermateriale:

Andre

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederform:

Rund

Kabelbredde ca.:

300 mm

Kabelhøyde ca.:

2 mm

Leder overflate:

Andre

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Ytterdiameter omtrentlig:

2 mm

• Universaljording for godkjent jording mellom kanallengder