Hager - Jordskinne, univers N, 36x1,5-25mm2 - UT91B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 36
Materiale - Messing
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 125 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616301108
Elnummer
2469730
Leverandørens varenummer
UT91B
Typebeskrivelse
2469730
Antall tilkoblinger:
36
Materiale:
Messing
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
125 A
Avstand til montasjeplate:
0 mm
Isolert montering:
Ja
Jordskinne, pe-skinne, for 36 tilkoblinger 1,5-16mm2. Festebrakett for montering direkte på bærejern. Jordskinne består av sammenkoblede jordskinner for inntil 10, 16 og 25mm2. Jordskinner sitter montert på isolerstykker ved benyttelse i kl.II skap. Ved kl.I montasje, påse at utjevningsforbindelse fra pe-skinne til bærejern og/ eller skap tilkobles