Hager - K96B KLEMME 10mm SKINNE 1,5-16mm2 CU - K96B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 180 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010330710698
Elnummer
2467585
Leverandørens varenummer
K96B
Typebeskrivelse
2467585
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
180 A
Klemmens bredde:
12 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


