Hager - K96J KLEMME 10mm SKINNE 1,5-35mm2 CU - K96J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 35 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 270 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010330711800
Elnummer
2467575
Leverandørens varenummer
K96J
Typebeskrivelse
2467575
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
35 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
270 A
Klemmens bredde:
16,5 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


