Hager - K96N KLEMME 12X5 10-50mm2 AL/CU - K96N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 50 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 150 A
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330712586
Elnummer
2467576
Leverandørens varenummer
K96N
Typebeskrivelse
2467576
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
50 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
150 A
Klemmens bredde:
25,1 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


