Hager - K96T KLEMME 5MM SKINNE 1,5-35MM2 CU - K96T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 35 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 270 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010330710858
Elnummer
2467582
Leverandørens varenummer
K96T
Typebeskrivelse
2467582
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
35 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
270 A
Klemmens bredde:
16,5 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


