Hager - Kabelmuffe Oval 2X - FZ415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Åpen
For veggtykkelse - 2...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Materiale - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612764150
Elnummer
2467383
Leverandørens varenummer
FZ415
Typebeskrivelse
2467383
Modell / utførelse:
Åpen
For veggtykkelse:
2...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Materiale:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,
ProduktbladPDF


