Hager - Kanal 15x15mm, svart farge med tape
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 15 mm
Dybde - 15 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Andre
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012740993913
Elnummer
1207791
Leverandørens varenummer
LF1501509011A
Typebeskrivelse
1207791
Bredde
15 mm
Dybde
15 mm
Antall overdeler
1
Materiale
Andre
Farge
Antrasitt
Lengde
2000 mm
Overdel vedlagt
Ja
Overdelsbredde 1
15 mm
Overdelsbredde 2
15 mm
Overdelsbredde 3
15 mm
Symmetrisk
Ja
Rektangulær konstruksjon
Ja
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
Nei
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
RAL-nummer
9011
Bakveggutførelse (innside)
Hullet
Beskyttelseslag
Nei
Antall flyttbare skillevegger
0
Med kanalkobling
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
Monteringssett for deksel
Overlappende
Med kabelklammer
Nei
Nyttbart tverrsnitt
225 mm²
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK04
Kanal 15x15mm, svart farge med tape