Hager - Kanal 30x45mm, svart farge med tape - LF3004509011A

Hager
KopierKopier
Hager - Kanal 30x45mm, svart farge med tape

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 45 mm

  • Dybde - 30 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

Produktserie

LF Speedway

EAN/GTIN

4012740993937

Elnummer

1207793

Leverandørens varenummer

LF3004509011A

Typebeskrivelse

1207793

Bredde:

45 mm

Dybde:

30 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Andre

Farge:

Antrasitt

Overdel vedlagt:

Ja

Overdelsbredde 1:

45 mm

Overdelsbredde 2:

45 mm

Overdelsbredde 3:

45 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9011

Bakveggutførelse (innside):

Hullet

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

0

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

1200 mm²

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK04

Driftstemperaturområde:

-15...45 °C

Kanal 30x45mm, svart farge med tape