Utgått

Hager - Kanal halogenfri BRHP 65x170 - BRHP6517019010

Hager
KopierKopier
Hager - Kanal halogenfri BRHP 65x170

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 170 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 8 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

BRHP

EAN/GTIN

4012740869522

Elnummer

1207797

Leverandørens varenummer

BRHP6517019010

Typebeskrivelse

1207797

Bredde:

170 mm

Dybde:

65 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

6800 mm²

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Driftstemperaturområde:

5...45 °C

Halogenfri veggkanal, Installasjonskanal, lengde 2000 mm, dybde 65 mm, høyder 130, 170 Materiale: hard pvc, Farger hvit RAL 9010, Uttakssystem: Frontmontert, Leveringsform: underdel og frontlokk separat, Frontlokk 80 mm passer til alle BRP kanaler, farger hvit RAL 9010,