Hager - kanal LF 30x45x2000mm, RAL9016 polarhvit - LF3004509016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Dybde - 45 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
LF Speedway
EAN/GTIN
4012740011884
Elnummer
1235825
Leverandørens varenummer
LF3004509016
Typebeskrivelse
LF3004509016
Bredde:
30 mm
Dybde:
45 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
30 mm
Overdelsbredde 2:
30 mm
Overdelsbredde 3:
30 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9016
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1200 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Driftstemperaturområde:
-10...45 °C


