Hager - Kanal LF 40x110x2000mm, RAL9016 hvit - LF4011009016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Dybde - 110 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
16 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740012201
Elnummer
1235857
Leverandørens varenummer
LF4011009016
Typebeskrivelse
LF4011009016
Bredde:
40 mm
Dybde:
110 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
40 mm
Overdelsbredde 2:
40 mm
Overdelsbredde 3:
40 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9016
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
3000 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Driftstemperaturområde:
-10...45 °C


