Hager - KANAL PÅ RULL, 20x20mm hvit - LFR2002009016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
20 mmBredde:
20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 20 mm
Lengde - 20000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
20 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740013741
Elnummer
1235910
Leverandørens varenummer
LFR2002009016
Typebeskrivelse
LFR2002009016
Høyde:
20 mm
Bredde:
20 mm
Lengde:
20000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
342 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Med plasthengsel
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
Ja
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


