Hager - Kanallokk 120X2000Mm Naturel. - BRA701722ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
24 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740294911
Elnummer
1278990
Leverandørens varenummer
BRA701722ELN
Typebeskrivelse
1278990
Bredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Andre
Inngrepssikker feste:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
Ja


