Hager - KANALLOKK GRÅ - FB6013027030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740116022
Elnummer
1280677
Leverandørens varenummer
FB6013027030
Typebeskrivelse
1280677
Bredde:
130 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
RAL-nummer:
7030
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
• Materiale: Hard PVC, • Lengde: 2000mm, • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit, RAL 7030 Grå • Leveringsform: underdel, frontlokk og ledningsklammer.


