Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Kanallokk halogenfri BRHP 80m - BRHP08029010

Hager
KopierKopier
Hager - Kanallokk halogenfri BRHP 80m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 80 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 24 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740869508

Elnummer

1207795

Leverandørens varenummer

BRHP08029010

Typebeskrivelse

1207795

Bredde:

80 mm

Lengde:

2000 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Montering av deksel:

Låsbar

Sabotasjesikker festing:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Driftstemperaturområde:

5...45 °C

Halogenfri lokk til veggkanal, Installasjonskanal, lengde 2000 mm, dybde 65 mm, høyder 130, 170 Materiale: hard pvc, Farger hvit RAL 9010,, Uttakssystem: Frontmontert, Leveringsform: underdel og frontlokk separat, Frontlokk 80 mm passer til alle BRHP kanaler, farger hvit RAL 9010,
Underdel 130mm el.nr: 1207796
Underdel 170mm el.nr: 1207797

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien