Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - KANALLOKK LF 90mm PH - LF9029010

Hager
KopierKopier
Hager - KANALLOKK LF 90mm PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 90 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 20 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740858588

Elnummer

1201539

Leverandørens varenummer

LF9029010

Typebeskrivelse

1201539

Bredde:

90 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Føringskanaler med integrerte skjøter • Forhåndsmonterte ledningsklammer • Tett hullstansing • Skyv og vikbare klammer • Materiale: Hard PVC • Standardlengde: 2000 mm (LF18045, 2500 mm) • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit • Leveringsform: Underdel, lokk,skjøter 1par/lengde, klammer 2stk/meter