Hager - KANALUNDERDEL 66x100x2000mm PH - BRS6510019016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 68 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
8 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740989497
Elnummer
1236041
Leverandørens varenummer
BRS6510019016
Typebeskrivelse
BRS6510019016
Bredde:
100 mm
Dybde:
68 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9016
Bakveggutførelse (innside):
Med låsetupper
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
5790 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


