Hager - Kanalunderdel 68X100X2500Mm Ph - BR7010019010K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 MTR
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740340380
Elnummer
1278940
Leverandørens varenummer
BR7010019010K
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
100 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Lengde:
2500 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Nyttbart tverrsnitt:
5300 mm²


