Hager - Kanalunderdel 68X170X2000Mm Na - BRA701721ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
8 MTR
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740239387
Elnummer
1278974
Leverandørens varenummer
BRA701721ELN
Typebeskrivelse
1278974
Bredde:
170 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Lengde:
2000 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
120 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
9000 mm²


