Hager - KAPSLING FOR MOTORVERNBR IP55 - MZ521N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 78 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614565168
Elnummer
4368776
Leverandørens varenummer
MZ521N
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
78 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
158 mm
Dybde:
126 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


