Hager - KAPSLING GD102 2MOD.IP30 HAGER - GD102E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250612843206
Elnummer
1728860
Leverandørens varenummer
GD102E
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Valgfri
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
82 mm
Innvendig dybde:
82 mm
Jordterminal:
nei
Nøytral terminal:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
160 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
82 mm