Hager - KAPSLING V5003 3MOD.IP30 HAGER - GZ04E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 1
Farge - Hvit
Nominell spenning - 400 V
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 4...4 mm²
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613060824
Elnummer
1728870
Leverandørens varenummer
GZ04E
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
1
Farge:
Hvit
Nominell spenning:
400 V
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
4...4 mm²
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
4...4 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
4...4 mm²


