Hager - KLEMME 1 X 4 BLÅ - GZ04N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 4
Farge - Grå
Nominell spenning - 400 V
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 1,5...16 mm²
Kabeldiameter - 4...4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613060817
Elnummer
1728871
Leverandørens varenummer
GZ04N
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
4
Farge:
Grå
Nominell spenning:
400 V
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
1,5...16 mm²
Kabeldiameter:
4...4 mm
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
4...4 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
4...4 mm²


