Hager - Klemme isolert 1x25-150mm² Blå - KN22P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 22
Farge - Brun
Nominell spenning - 230 V
Merkestrøm - 63 A
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613849351
Elnummer
1274828
Leverandørens varenummer
KN22P
Typebeskrivelse
Innstikklemme
Antall klemmeposisjoner:
22
Farge:
Brun
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
63 A
Gjennomsiktig:
nei
QuickConnect sammenbyggbare koblingsklemmer Fase-leder