Hager - Klemme isolert 1x35-240mm² G/G - KN99N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 63 A
Farge - Blå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613849214
Elnummer
1274816
Leverandørens varenummer
KN99N
Typebeskrivelse
Innstikklemme
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
63 A
Farge:
Blå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
230 V
Isolert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Koblingslask for koblingsklemme N-leder