Hager - Klemme isolert 1x35-240mm² Grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 22
Farge - Blå
Nominell spenning - 230 V
Merkestrøm - 63 A
Gjennomsiktig - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613849153
Elnummer
1274814
Leverandørens varenummer
KN22N
Typebeskrivelse
Innstikklemme
Antall klemmeposisjoner
22
Farge
Blå
Nominell spenning
230 V
Merkestrøm
63 A
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Ja
Egnet for flertrådet leder
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe
1,5...25 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
1,5...25 mm²
QuickConnect sammenbyggbare koblingsklemmer N-leder