Hager - Klemme isolert 2x25-150mm² Grå - KN99P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 63 A
Farge - Brun
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613849221
Elnummer
1274830
Leverandørens varenummer
KN99P
Typebeskrivelse
Innstikklemme
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
63 A
Farge:
Brun
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
230 V
Isolert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Koblingslask for koblingsklemme Fase-leder