Hager - KLEMMEFESTE FOR GRENSTAV ENKELTSIDIG - L5310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klemme
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740902922
Elnummer
1200633
Leverandørens varenummer
L5310
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Klemme
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
0
Klemmefeste for feste av grenstav til f.eks. himling eller kabelbro. Materiale: galvanisert stål.


