Hager - Klemmeholder for Quick-connect pe-klemme, til univers skap. - UZ00K1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0...0 mm²
Merkestrøm In - 0 A
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616366541
Elnummer
1274832
Leverandørens varenummer
UZ00K1
Typebeskrivelse
Innstikklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...0 mm²
Merkestrøm In:
0 A
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall poler:
0
Monteringsmetode:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...0 mm²
Merkespenning:
0 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Antall klemmer pr. pol:
0
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-5...40 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
33 mm
Høyde:
34 mm
Dybde:
195 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


