Hager - knx easy universaldimm, 6-m, - TXA663A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Styringskomponent
Monteringsmetode - REG
Antall utganger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616048690
Elnummer
4509154
Leverandørens varenummer
TXA663A
Typebeskrivelse
4509154
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Styringskomponent
Monteringsmetode:
REG
Antall utganger:
3
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
900...900 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Maks styrestrøm:
4 mA
Maks. bryteeffekt LED:
210 W
Spenningsområde:
30...30 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20