Hager - knx pro varmeaktor, 4-m, 6-k, - TYM646T

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Kontinuerlig pådrag - Ja

  • Vekslende pådrag - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250618502039

Elnummer

4509193

Leverandørens varenummer

TYM646T

Typebeskrivelse

4509193

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Kontinuerlig pådrag:

Ja

Vekslende pådrag:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Ventilbeskyttelsesfunksjon:

Ja

Håndbryter:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

0,16 A

Antall utganger:

6

Maks utgangsstrøm:

0,16 A

Bryterspenning:

24...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

EN 60715. For 24 V og 230 V ventiler, 6 kanaler, modulær, ETS 5 programmering, driftstemperatur -5ºC - + 40ºC