Utgått

Hager - KNX RF BRYTER 1K ANT STAND - WYT117QB

Hager
KopierKopier
Hager - KNX RF BRYTER 1K ANT STAND

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617030380

Elnummer

4509102

Leverandørens varenummer

WYT117QB

Typebeskrivelse

4509102

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Antrasitt

Rekkevidde:

100 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

Egenskaper: Frekvens: 868,3 MHz, spenningsforsyning: 1 x CR2430 3V Batteri, levetid ca. 5 år, passer i Kallysto designprogram. Funksjoner:Koble AV/PÅ, dimme OPP/NED, tvangsstyring, scenefunksjon, betjeningsbekreftelse via LED,sender batteristatus