Utgått

Hager - KNX SPENNINGSFORSYNING 320 MA - TXA111

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 320 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616049451

Elnummer

4500145

Leverandørens varenummer

TXA111

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

320 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

1

Sekundærspenning:

30 V

Spenningsforsyning KNX 320 mA, Primærside 230V ~ 50/60 Hz, Sekundær 30V DC 320mA SELV, Driftstemperatur -5ºC - +45ºC, Wago QuickConnect hurtiglemme.