Hager - KNX UNIVERSALDIMMER 300W - TXA661A

Hager
KopierKopier
Hager - KNX UNIVERSALDIMMER 300W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Styringskomponent

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616048720

Elnummer

4509152

Leverandørens varenummer

TXA661A

Typebeskrivelse

4509152

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Styringskomponent

Monteringsmetode:

REG

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt:

300...300 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

4 mA

Maks. bryteeffekt LED:

60 W

Spenningsområde:

30...30 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Norm: EN 60950, ETSI 301 489-1 & ETSI 301 489-3, Systemspenning 30V DC, 230V ~ 50/60Hz, Egetforbruk uten last 5W, Varmeavgivelse 8,9 W, IP30, Driftstemperatur 0ºC - +45ºC, Lagringstemperatur -20ºC - +60ºC, Tilkobling 0,75mm² - 2,5mm², Programmeres med TXA100 eller ETS, WAGO Quick Connect, Manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Manuell justering av dimmenivå direkte på produkt.