Hager - KNX VISUALISERING KLIENT - TJ663GB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Visualisering
Språk - Tysk
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615909480
Elnummer
4500149
Leverandørens varenummer
TJ663GB
Typebeskrivelse
4500149
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Visualisering
Språk:
Tysk
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Windows ME/2000/XP, Pentium II 400MHz, RAM 256 MB, HD 20 GB, Oppløsning 1024 x 768, Seriel eller USB