Hager - KOBLINGSBOKS ATEHA 75x75, hvit - ATA707599016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9016
Halogenfri - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Slagfasthet - IK07
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740017299
Elnummer
1235978
Leverandørens varenummer
ATA707599016
Typebeskrivelse
ATA707599016
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9016 hvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks