Utgått

Hager - KOBLINGSBOKS ATEHA 75X75, Polarhvit - ATA707599010

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer - 9010

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Halogenfri - Ja

  • Slagfasthet - IK01

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ATEHA Minikanalsystem

EAN/GTIN

4012740865500

Elnummer

1217750

Leverandørens varenummer

ATA707599010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Halogenfri:

Ja

Slagfasthet:

IK01

• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9010 polarhvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks