Hager - KOBLINGSBOKS, TETT - L5111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 135 mm
Bredde - 40 mm
Dybde - 35 mm
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740828901
Elnummer
1205970
Leverandørens varenummer
L5111
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Lengde:
135 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
35 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Tilbehør for bearbeiding av Tehalit kanaler