Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - KONTROLLRELE 1-FAS 230V FAST - EU100

Hager
KopierKopier
Hager - KONTROLLRELE 1-FAS 230V FAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230 V

  • Angitt måleområde - 3N, 400/230 V

  • Utløserforsinkelse - 200000 ms

  • Spenningstype - AC

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612411009

Elnummer

4368560

Leverandørens varenummer

EU100

Typebeskrivelse

Spenningsrele

Merkespenning:

230 V

Angitt måleområde:

3N, 400/230 V

Utløserforsinkelse:

200000 ms

Spenningstype:

AC

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks omkoblingseffekt:

5 VA

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingshøyde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Driftspenning 230V AC 50/60 Hz, Vekselkontakt 8A / AC1 / 250V AC, IP20