Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - KONTROLLRELE 3-F 400V TN JUSTB - EU302

Hager
KopierKopier
Hager - KONTROLLRELE 3-F 400V TN JUSTB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Angitt måleområde - 3N, 400/230 V

  • Utløserforsinkelse - 1200000 ms

  • Spenningstype - AC

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612413027

Elnummer

4368565

Leverandørens varenummer

EU302

Typebeskrivelse

Spenningsrele

Merkespenning:

400 V

Angitt måleområde:

3N, 400/230 V

Utløserforsinkelse:

1200000 ms

Spenningstype:

AC

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks omkoblingseffekt:

5 VA

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingshøyde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Driftspenning 400V AC 50/60 Hz, Vekselkontakt 8A / AC1 / 250V AC, IP20, Hysterese 5 - 20 %, tidsforsinkelse 0,1s.-12s.